曜日別特売
MSBH345 R1.6 無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル NS(日進工具) 06502636

無限コーティングプレミアム 高硬度用3枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)3.2
刃長(mm)5
全長(mm)60
内容量1本注文コード06502636品番MSBH345 R1.6
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

調質鋼・高硬度鋼(~65HRC)対応の3枚刃強ねじれボールエンドミル。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数3全長(mm)60刃長(mm)5シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)3.2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12°ボール半径R(mm)1.6ねじれ角(°)45メーカー商品コード08-00607-00160
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする