NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム 音速・高硬度加工用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
3
1
2
3
刃長(mm)
3
1
2
3
首下長(mm)
15
4
6
8
15
10
全長(mm)
60
50
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06503011
品番
MACH225 R1.5X15Xd6
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミル。
用途
用途
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3
表面処理
無限コーティングプレミアム
首下長(mm)
15
ボール半径R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
25
首下径(Φmm)
2.85
メーカー商品コード
08-00555-15032
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金