曜日別特売

無限コーティングプレミアム 音速・高硬度加工用ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)3
刃長(mm)3
首下長(mm)10
全長(mm)60
内容量1本注文コード06503020品番MACH225 R1.5X10Xd6
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高速・高硬度鋼加工用に設計されたボールエンドミル。

用途
用途
材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60刃長(mm)3シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)3表面処理無限コーティングプレミアム首下長(mm)10ボール半径R(mm)1.5ねじれ角(°)25首下径(Φmm)2.85メーカー商品コード08-00555-15022
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする