曜日別特売

無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード06503029品番MHRLN230-6 0.3X3
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。

用途
用途
材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60刃長(mm)0.4シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)0.3表面処理無限コーティング首下長(mm)3首角γ(°)15°ねじれ角(°)30首下径(Φmm)0.28メーカー商品コード08-00202-03030
注意
※炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC52)・ステンレス鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする