曜日別特売

無限コーティング ロングネックエンドミルΦ6シャンクタイプ(深リブ用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)1.5
刃長(mm)2.3
首下長(mm)10
内容量1本注文コード06503065品番MHRLN230-6 1.5X10
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

2枚刃のロングネックスクエアエンドミルのΦ6シャンクタイプ。

用途
用途
材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)60刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)6外径(Φmm)1.5表面処理無限コーティング首下長(mm)10首角γ(°)15°ねじれ角(°)30首下径(Φmm)1.45メーカー商品コード08-00202-15100
注意
※炭素鋼・合金鋼・アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする