MHRH430R 0.1XR0.01X0.3 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06504210

MHRH430R 0.1XR0.01X0.3 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06504210
MHRH430R 0.1XR0.01X0.3 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06504210
MHRH430R 0.1XR0.01X0.3 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具) 06504210

無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.1全長(mm)45注文コード06504210品番MHRH430R 0.1XR0.01X0.3
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。

用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4全長(mm)45刃長(mm)0.08シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)0.1表面処理無限コーティングプレミアム首下長(mm)0.3首角γ(°)12°ねじれ角(°)30コーナー半径R(mm)0.01首下径(Φmm)0.085メーカー商品コード08-00237-01013
注意
※プリハードン鋼・高硬度鋼(~HRC65)・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする