※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード06516636品番BH42LFDS
参考基準価格(税別)¥490,000販売価格(税込)¥538,780販売価格(税別)
前ミッション方式により車体の前後バランスが良く安全です。
凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
低振動の芯金なしクローラに加えて、スイング転輪を標準で装備。
凹凸路面での段差乗り越え時のショックをやわらげます。
ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。
荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。
ワンレバーで荷枠の固定と解除ができます。
荷台の床面高さが370mmと低く、荷物の積込みも楽になりました。
最高速度は5.0kmながら、最低速度は0.25km(ハーフスロットル時)と超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して作業が行えます。