※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するトラスコ品番467-8602
内容量1台注文コード06516731品番BP51CFDS
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥472,780販売価格(税別)
アシストダンプ付きで重量物を4分の1の力量で持ち上げることが可能です。
幅を620mmとスリムにし、今まで入りづらかった畝間や狭い道なども快適です。
使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。
最低地上高は従来ピンクレディ(BP419)より、10mm高い100mmを確保。
重量100kgの荷物を4分の1の力量、たったの25kgで持ち上げられます。
ダンプした荷台は、どこででも無段階でロック可能な「ピタッとダンプ」を採用しました。
作業場所に合わせてハンドルの高さを約200mm(32度)の範囲で、あなた好みの高さに調整できます。
最低速度は0.25kmと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全にながら作業が行えます。
荷台は全て(4点)ゴムマウントで防振。
赤ちゃんを包み込むように、収穫物をやさしく運びます。