曜日別特売
EK404FS 歩行型ホイール運搬車”こまわりくん” CANYCOM 06516785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歩行型ホイール運搬車”こまわりくん”

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード06516785品番EK404FS
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。
タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。
狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。
自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。

用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。トラスコ品番467-8599材質本体:スチール車輪:ゴム長さ(mm)1825幅(mm)675高さ(mm)990タイプ後押し三輪車最大積載量(kg)250使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.1
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする