曜日別特売
J71CHS 小型特殊自動車”下町小町シオン” CANYCOM 06516916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型特殊自動車”下町小町シオン”

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
タイプ平ボディ
トラスコ品番467-8592
最大積載量(kg)600
内容量1台注文コード06516916品番J71CHS
参考基準価格(税別)¥880,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

独自のTOPS標準装備で安心です。
横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。
レバー一本で燃料タンクが地上まで降下しますので高齢者、女性も楽々給油できます。
シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します。
歩行時ハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます。

用途
農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8592材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)3070幅(mm)1190高さ(mm)1280タイプ平ボディ最大積載量(kg)600使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13登坂角度能力(空車時):15馬力(PS)8.4最小旋回半径(mm)2.3
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする