RD-15c はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業 06517151

RD-15c はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業 06517151
RD-15c はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業 06517151
RD-15c はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業 06517151
RD-15c はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業 06517151
RD-15c はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業 06517151
RD-15c はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業 06517151
RD-15c はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業 06517151
RD-15c はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業 06517151

はしご兼用脚立 RD-c

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)1.4
内容量1台注文コード06517151品番RD-15c
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
手軽に使える軽量スタンダードタイプです。
ステップ幅広設計です。
JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)
製品安全協会(SGマーク)認定品
Aマーク認定品
踏ざん踏面幅:60mm
ワンタッチバー
天板トレー形状
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ質量(kg)5.8踏ざん踏面幅(mm)60天板高さ(m)1.4踏ざん間隔(mm)298はしごの長さ(m)2.94天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)570×920使用角度(°)はしご:75°各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品・JIS規格・軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170×1490最大使用高さ(m)1.1
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする