曜日別特売
RC-21c はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業 06517221

RC-21c はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業 06517221
RC-21c はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業 06517221
RC-21c はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業 06517221
RC-21c はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業 06517221
RC-21c はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業 06517221
RC-21c はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業 06517221

はしご兼用脚立 RC-c

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)1.99
内容量1台注文コード06517221品番RC-21c
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

特徴
持ち運びラクラク軽量タイプ。
天板トレー形状。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ質量(kg)8.5踏ざん踏面幅(mm)41天板高さ(m)1.99踏ざん間隔(mm)298はしごの長さ(m)4.18天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)680×1240使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300型) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×170×2110最大使用高さ(m)1.7
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする