RYZ-15d はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業 06517266

RYZ-15d はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業 06517266
RYZ-15d はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業 06517266
RYZ-15d はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業 06517266
RYZ-15d はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業 06517266
RYZ-15d はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業 06517266
RYZ-15d はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業 06517266
RYZ-15d はしご兼用脚立 RYZ-d 長谷川工業 06517266

はしご兼用脚立 RYZ-d

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)1.31~1.63
内容量1台注文コード06517266品番RYZ-15d
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特徴
ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。
天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。
踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。
別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。
脚部伸縮ピッチ:6mm
Aマーク認定品
ワンタッチバー
天板トレー形式
最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質アルミ/アルマイト質量(kg)8.3踏ざん踏面幅(mm)60天板高さ(m)1.31~1.63踏ざん間隔(mm)298はしごの長さ(m)2.75~3.40天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)550~610×890~1060使用角度(°)はしご:75各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×170×1400最大使用高さ(m)1.01~1.32
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする