MOGU
三角フィットソファ 本体・カバーセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ベージュ
レッド
ネイビー
ベージュ
ブラウン
ホワイト
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06517781
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
座ると角にビーズが集まり、背もたれ・ヒジ置きができる三角形のソファです。
一辺が長くて、ちょうどいい角度でリラックス。ビーズの3つの角が、背もたれとヒジ置きをつくりだし体を受け止めます。
色
ベージュ
質量(g)
本体+カバー 約6635
混率(%)
【カバー】帆布部分:ポリエステル67、綿33、スパンデックス:ナイロン85、ポリウレタン15【本体】ナイロン85、ポリウレタン15
寸法(縦×横×高さH)(cm)
88×88×45
材質(中材)
パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)