曜日別特売
GHSH-200-45C ゴールドリフター・昇降作業台(油圧シリンダー・足踏式) 東正車輛 06518831

※サンプル画像(実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください)

GHSH-200-45C ゴールドリフター・昇降作業台(油圧シリンダー・足踏式) 東正車輛 06518831
GHSH-200-45C ゴールドリフター・昇降作業台(油圧シリンダー・足踏式) 東正車輛 06518831

ゴールドリフター・昇降作業台(油圧シリンダー・足踏式)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード06518831品番GHSH-200-45C
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。油圧シリンダー使用のため重量物にも対応、下降はワンタッチで行えます。チルト機能付、最大30度まで角度を調整ができます。
テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板を採用。高さ調整:油圧シリンダー
フレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)

用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など全長(mm)582質量(kg)29車輪径(Φmm)63高さ(mm)680~1000材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)450積載荷重(kg)200ストロークST(mm)320
関連資料:図面資料(0.04MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする