相原電機
屋外ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
50
10
18
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06519305
品番
TPC-600
参考基準価格(税別)
¥178,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
適合
【参考容量と型式】(単相)15KVA~25KVA/(三相)15KVA~30KVA
質量(kg)
50
寸法H(mm)
680
寸法A(mm)
615
寸法D(mm)
560
寸法B(mm)
300
寸法W(mm)
640
取付穴径(Φmm)
13
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません