アイリスオーヤマ
和風ペンダントライト 上下調色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
消費電力(W)
25.3
25.3
29.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06520005
品番
PL6DL-J2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)
Φ480×162
消費電力(W)
25.3
定格寿命(時間)
40000
機能
【調色】11段階
光束(Lm)
【器具】3420
点灯方法
上下発光・調色
発光効率(Lm/W)
135
調光範囲
10段階
切タイマー
15/30min