- 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm ノーブランド 06520072

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径15Φmm

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)201~300
内容量1本注文コード06520072品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)15長さ(mm)201~300材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06520063
2021-08-28
用途: モルタルの撹拌機の製作
エステック株式会社

850Wの電動ドリルを使って、モルタル撹拌機を製作するために、このステンレス棒を使用した。先端のインペラはマキタ製を別途購入した。たまにしか使用しない撹拌機を購入せず、電動ドリルを使って撹拌機を作ったほうが安上がり。ステンレス製でサビないので長持ち。

対象商品 : 06520054
2017-11-10
用途: 旋盤加工の練習素材
卸売・小売業

希望のサイズが手軽にスピーディに手に入るので時短になり大変助かります。またお願いいたします。

対象商品 : 06520054
2017-11-09
用途: エンジンの分解作業の叩き棒
卸売・小売業

希望のサイズが
手軽にスピーディに手に入るので時短にり大変助かります。

対象商品 : 06520133
2018-03-26
用途: 自作のバンドソーの木製車輪軸に使用
その他業種

価格も適当、品質も問題なく無難な商品。納期が早いのが一番良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3785:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする