曜日別特売
- 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmm ノーブランド 06520255

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径16Φmm

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード06520255品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)16長さ(mm)20~100材質SGD400-D(ミガキ材)外径公差(mm)0~-0.043サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 試験JIGに使用
製造業

JIGへの使用のため、少量での購入が出来て助かりました。 納期も短く助かります

対象商品 : 06520343
2019-04-12
用途: ロープ巻き上げジグの芯に使用します
農・林・水産業

性格な寸法でモーターカップリングにしっかり固定できました

対象商品 : 06520447
2018-11-27
用途: インサート
山梨大学学生フォーミュラ部製造業

望み通りのものです。価格も安くはありましたが、もう少し早く欲しかったです。

対象商品 : 06520273
2017-04-17
用途: スライド丸ノコのクランプ棒を作りました

スライド丸ノコのクランプは左のみ付属しますが、右用のクランプの垂直棒として利用しました。長さを適切に切り角を取りSuper Blueで黒染めして完了です。

対象商品 : 06520264
2015-05-15
用途: 子どものおもちゃ製作用

おもちゃの車製作用。猫車(一輪車)のタイヤのベアリング内径がφ16だったので、それに合わせるリアシャフト用に購入。
端部に切断時のバリがありましたが、やすりで処理すれば何の問題もありません。ぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2714:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする