曜日別特売
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906

OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906
OTGT-SBO 木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ ホームテイスト 06520906

木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
シャビーオーク
内容量1台注文コード06520906品番OTGT-SBO
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ヴィンテージカラー(ウォールナット、シャビーオーク)を
スチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインの八角テレビスタンド ロータイプです。ブラック×木目のオールスチール素材はインパクトがあり、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール(支柱部木目転写)質量(kg)12.4シャビーオーク容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8-104
注意
※組立時間20分
※組立は2人以上で行って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする