曜日別特売
887150 ミニテープカッター(18mm幅) レモン 06522121

パッケージ

887150 ミニテープカッター(18mm幅) レモン 06522121
887150 ミニテープカッター(18mm幅) レモン 06522121

ミニテープカッター(18mm幅)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06522121品番887150
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
幅(mm)77クリア奥行(mm)24テープ長さ(m)10テープ種類小巻縦(mm)54繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする