AL3D-345 8.0 アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長 NS(日進工具) 06523006

アルミ用高能率エンドミル 3枚刃3倍刃長

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)24
全長(mm)90
内容量1本注文コード06523006品番AL3D-345 8.0
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。

用途用途材質超硬合金刃数3全長(mm)90刃長(mm)24シャンク径(Φmm)8外径(Φmm)8表面処理ノンコートねじれ角(°)45メーカー商品コード01-00639-00800
注意
※アルミ合金・銅・樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする