AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)
12.4~12.8
12.4~12.8
20.5~21.0
16.4~16.8
20.5~21
25.5~26
32.6~33.2
適合電線径(Φmm)
8~4.5
5.3~3
8~4.5
11~7
7~4
10~6
8.8~5
14~9
16~12
18~14
22~16
25~18
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06525672
品番
MG12A-08GN-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
適合電線径(Φmm)
8~4.5
ねじの呼び
M12×1.5
取付ねじ
Mネジ
取付穴径(Φmm)
12.4~12.8
色
グリーン
ネジ長C2(mm)
9
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン
使用温度範囲(℃)
-40~150(瞬時/180)
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
12
スパナサイズ(mm)
A/F部:18/19