曜日別特売
MG16A-10GN-ST-SH 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 06525688

 

MG16A-10GN-ST-SH 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 06525688
MG16A-10GN-ST-SH 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 06525688
MG16A-10GN-ST-SH 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 06525688

耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個取付ねじM16×1.5注文コード06525688品番MG16A-10GN-ST-SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーングリーン使用温度範囲(℃)-40~150取付ねじM16×1.5取付穴径(Φmm)16.4~16.8適合電線径(Φmm)10~6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする