伊勢藤
Conty
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06527030
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
湿気・ニオイ防止パッキン付 抗菌仕様
材質
本体:ポリプロピレン・フタ:ポリスチレン・パッキン:熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
高さ(mm)
105
質量(g)
226
縦(mm)
112
横(mm)
214