HSR-625 シンプルラック 木目 620×195mm アイリスオーヤマ 06529690

 

HSR-625 シンプルラック 木目 620×195mm アイリスオーヤマ 06529690
HSR-625 シンプルラック 木目 620×195mm アイリスオーヤマ 06529690
HSR-625 シンプルラック 木目 620×195mm アイリスオーヤマ 06529690
HSR-625 シンプルラック 木目 620×195mm アイリスオーヤマ 06529690
HSR-625 シンプルラック 木目 620×195mm アイリスオーヤマ 06529690
HSR-625 シンプルラック 木目 620×195mm アイリスオーヤマ 06529690
HSR-625 シンプルラック 木目 620×195mm アイリスオーヤマ 06529690

シンプルラック 木目 620×195mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06529690品番HSR-625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オープンタイプの収納ラックです。約19.5cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
デスク周りや来客室などの本棚、ディスプレイ棚としても場所を問わずお使いいただけます。棚板2枚目と4枚目は約6cm間隔で2段階可動でき、組み立て時に高さを選べます。
転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。
脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。
お客様組み立てとなります。
HFRC-600/HKC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。

ナチュラル/ブラック耐荷重(kg)(約)全体35、棚板1枚あたり7棚板間隔(mm)上部2段:約276、下部2段:約273(※棚板2枚目・4枚目を可動部下に設置した場合)製品質量(g)8800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×195×1200棚板寸法(mm)(約)595×195
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする