曜日別特売
PS15WB M3.5×15mm プレートビス アメリカン電機 06531823

プレートビス

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10本)注文コード06531823品番PS15WB M3.5×15mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160

器具へのプレート取付用ねじ

長さ(mm)15ねじの呼びM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06531814
2024-02-11
用途: 既存取替

US製のコンセントに使用。ピッチが今一つ合いませんでした。
現物合わせが必要ですね。

対象商品 : 06531814
2022-01-07
用途: プレート固定ねじ

3.5ミリで数本しか使用しないので安いものを探してました。
非磁性なのでステンレスか真鍮にメッキしてあるネジかと思います。
精度が良くて鉄ネジの値段程度、安いです。

対象商品 : 06531814
2019-02-21
用途: オーディオ関連専用として
製造業

まとめ買いよりは割高にはなりますが、オーディオ関連にはこちらを専用にして使用しています。
加工精度が高く信頼もおけるのが一番の使用理由でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする