曜日別特売
2117 引掛形 フランジインレット アメリカン電機 06532408

2117 引掛形 フランジインレット アメリカン電機 06532408
2117 引掛形 フランジインレット アメリカン電機 06532408

引掛形 フランジインレット

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)15定格電圧(V)125タイプ-注文コード06532408品番2117
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
備考-タイプ-極数2P寸法L(mm)-定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)-適合電線(mm2)2、3.5相数-適合プラグ2112N(ナイロンカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合コードコネクタボディ-NEMA規格-適合電線径(Φmm)1.6~2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06532952
2024-07-19
用途: 移動式巻取装置の電源ケーブルの着脱用にて
株式会社伸興

思っていた通りのことはできました。
但し、差し込んでひねるのはよいですが、コネクタの相角度が分かりづらく、
差し込んだ感じも少しぐらつきがある感じであまり頻繁に抜き差しはできないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする