アメリカン電機
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
250
タイプ
フランジインレット
注文コード
06532952
品番
3125GN
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
ナイロンケース
タイプ
フランジインレット
極数
接地3P
寸法L(mm)
50
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
寸法l(mm)
43
適合電線(mm
2
)
2
相数
三相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R2-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3124GN(ナイロンカバー)、3124GR(ゴムカバー)
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
1.6~2