引掛形防水フランジインレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)20定格電圧(V)125適合コードコネクタボディ3214N-L5(ナイロンカバー)注文コード06533117品番3215WJ-L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,770
仕様適用防水丸蓋:W701-3極数接地2P寸法L(mm)-定格電圧(V)125定格電流(A)20寸法l(mm)-適合電線(mm2)3.5適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合コードコネクタボディ3214N-L5(ナイロンカバー)NEMA規格NEMA L5-20適合電線径(Φmm)2~2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする