曜日別特売
3222N-L6UL 引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機 06533162

引掛形 プラグ(UL/CSA

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)250
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
定格電流(A)20
内容量1個注文コード06533162品番3222N-L6UL
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形タイプナイロンカバーNEMA規格NEMA L6-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 機器の延長コード用
有限会社テクニカル工房製造業

単層200Vの延長コード制作に使用オスは側 スマートで気にいっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする