アメリカン電機
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
返品不可
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
タイプ
フランジインレット
注文コード
06533187
品番
3225N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
ナイロンケース
タイプ
フランジインレット
極数
3P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
3.5
相数
三相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3224N(ナイロンカバー)、3224R(ゴムカバー)
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
2~2.6