アメリカン電機
引掛形防水フランジインレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
125
適合コードコネクタボディ
3314N-L5(ナイロンカバー)
注文コード
06533415
品番
3315WJ-L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,850
この商品は
定格電流・定格電圧・適合コードコネクタボディ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適用防水丸蓋:W701-3
極数
接地2P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
30
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
5.5
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3314N-L5(ナイロンカバー)
NEMA規格
NEMA L5-30
適合電線径(Φmm)
2.6~3.2