アメリカン電機
引掛形 プラグ(UL/CSA
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格電圧(V)
250
250
125
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
接地2P 20A 250V引掛形
接地2P 30A 125V引掛形
接地2P 30A 250V引掛形
接地3P 30A 250V引掛形
定格電流(A)
30
20
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06533512
品番
3322N-L6UL
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
タイプ
ナイロンカバー
色
黒
NEMA規格
NEMA L6-30