アメリカン電機
引掛形防水フランジインレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
適合コードコネクタボディ
3324N-L6(ナイロンカバー)、3324R-L6(ゴムカバー)
注文コード
06533598
品番
3325NW-L6
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・適合コードコネクタボディ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
極数
接地2P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
5.5
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
3324N-L6(ナイロンカバー)、3324R-L6(ゴムカバー)
NEMA規格
NEMA L6-30
適合電線径(Φmm)
2.6~3.2