アメリカン電機
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
100
定格電圧(V)
250
タイプ
フランジインレット
注文コード
06533878
品番
41025
参考基準価格(税別)
¥21,130
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
-
タイプ
フランジインレット
極数
接地3P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
100
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
38
相数
三相
適合プラグ
-
適合圧着端子
Z0301(付属品)
電線接続方式
圧着端子式
適合コードコネクタボディ
41024RW(ゴムカバー)
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
-