アメリカン電機
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
480
タイプ
フランジインレット
注文コード
06533993
品番
4245N-L16
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
ナイロンケース
タイプ
フランジインレット
極数
接地3P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
480
定格電流(A)
20
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
3.5
相数
三相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R3.5-4
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
4244N-L16(ナイロンカバー)
NEMA規格
NEMA 16-20
適合電線径(Φmm)
2~2.6