アメリカン電機
引掛形 フランジインレット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
250
タイプ
フランジインレット
注文コード
06534167
品番
4325N
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・タイプ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
色
-
備考
ナイロンケース
タイプ
フランジインレット
極数
接地3P
寸法L(mm)
-
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
寸法l(mm)
-
適合電線(mm
2
)
5.5
相数
三相
適合プラグ
-
適合圧着端子
R5.5-5
電線接続方式
圧着端子式、引締式
適合コードコネクタボディ
4324N(ナイロンカバー)、4324R(ゴムカバー)
NEMA規格
-
適合電線径(Φmm)
2.6~3.2