曜日別特売
4365N 引掛形 フランジインレット アメリカン電機 06534255

引掛形 フランジインレット

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)30定格電圧(V)600タイプフランジインレット注文コード06534255品番4365N
参考基準価格(税別)¥4,920販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
-備考ナイロンケースタイプフランジインレット極数接地3P寸法L(mm)-定格電圧(V)600定格電流(A)30寸法l(mm)-適合電線(mm2)5.5相数三相適合プラグ-適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合コードコネクタボディ4364N(ナイロンカバー)、4364R(ゴムカバー)NEMA規格-適合電線径(Φmm)2.6~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06532952
2024-07-19
用途: 移動式巻取装置の電源ケーブルの着脱用にて
株式会社伸興

思っていた通りのことはできました。
但し、差し込んでひねるのはよいですが、コネクタの相角度が分かりづらく、
差し込んだ感じも少しぐらつきがある感じであまり頻繁に抜き差しはできないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする