ライン精機
小型回転式トータルカウンタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
表示文字数
4桁・計数表示 4.3×2.8mm(黒地に白文字)
4桁・計数表示 4.3×2.8mm(黒地に白文字)
4桁・計数表示 4.3×2.8mm(黒地に白文字)
5桁・計数表示 6.0×4.5mm(黒地に白文字)
最高計測速度
200
100
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10台)
注文コード
06539076
品番
SR-4
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
装置の軸等と連結し回転数を積算表示します。
表示文字数
4桁・計数表示 4.3×2.8mm(黒地に白文字)
回転方向
右軸・右回転
最高計測速度
200
仕様
ロータリー回転式 駆動軸の全1回転にて数字10進
リセット
押しボタンリセット