*代表画像です
日東工業
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
20
5
10
15
20
30
32
40
50
60
75
100
1.4
2.6
4.2
5.5
7.4
9
16
25
45
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
フレーム(AF)
50
50
100
60
定格絶縁電圧(V)
AC500
AC250
AC500
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06539456
品番
NE53CHX3P20A
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途
サーキットブレーカ
定格絶縁電圧(V)
AC500
定格電流(A)
20
保護機能
過負荷・短絡
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(415V)、5(200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
50
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×98×78(60)
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1Ann2
注意
※協約形