*代表画像です
日東工業
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
100
5
10
15
20
30
32
40
50
60
75
100
1.4
2.6
4.2
5.5
7.4
9
16
25
45
極数・素子数
3P3E
2P2E
3P3E
フレーム(AF)
100
50
100
60
定格絶縁電圧(V)
AC250
AC250
AC500
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06539526
品番
NE103CX3P100A
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途
サーキットブレーカ
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
100
保護機能
過負荷・短絡 モータ保護兼用
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
5(200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R5.5-8~CB60-8
フレーム(AF)
100
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×98×78(60)
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1Ann2
注意
※協約形