HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321

HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321
HTST520C T5管AC100V棚下ライト 光商事 06540321

T5管AC100V棚下ライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(520mm)
光色昼光色
消費電力(W)6
内容量1本(520mm)注文コード06540321品番HTST520C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。

長さ(mm)520質量(g)55.6消費電力(W)6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【発光】270全光束(Lm)650色温度(K)6500(昼光色)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×52×1.6光色昼光色演色指数(Ra)82電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする