ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
周波数(Hz)
50
50
60
出力(kW)
0.75
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
口径(Φmm)
50
25
32
40
50
65
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06542146
品番
O-4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100,700
特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.12/9.1
0.17/8.5
0.22/8.0
用途
工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電源(電動機)(V)
三相:200
周波数(Hz)
50
付属品
共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード
トラスコ品番
462-3509
質量(kg)
46
種類
セルプラポンプ
寸法L(mm)
585
寸法H(mm)
95
フランジ
JIS10K、薄形
同期速度(min
-1
)
1500
寸法d(mm)
12
寸法a(mm)
155
寸法A(mm)
123
寸法F(mm)
278
寸法S(mm)
262
寸法D(mm)
390
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
290
寸法C(mm)
413
寸法T(mm)
678
寸法N(mm)
60
寸法O(mm)
7.5
寸法I(mm)
73
寸法J(mm)
442
寸法G(mm)
175
寸法R(mm)
7
寸法U(mm)
23
電動機
全閉外扇屋内形
寸法c(mm)
120
取扱液
清水、汚水
液温範囲(℃)
0~40(凍結しないこと)
寸法M1(mm)
264
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
グランドパッキン
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
材質(主軸)
SUS304
電動機の極数
4
寸法Rc
2
寸法n-h(mm)
4-15
寸法K1(mm)
287
寸法K2(mm)
242
寸法M2(mm)
210
構造(軸受)
玉軸受
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06542146
O-4G
21237703
O-4GE
セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所
1台
¥
95,980
税込
¥
105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06542146
O-4G
21237737
O-4GE
セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)
寺田ポンプ製作所
1台
¥
95,980
税込
¥
105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
SEV-25F ベースクミ(H型)
工進
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
トラクター洗浄用ギヤポンプ GB-13T-AAA-3 部品
工進
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
MS型エバラ多段渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)
税込
¥
285,780
~
¥
259,800
~
シリカリボンヒーター
スリーハイ
税込
¥
18,458
~
¥
16,780
~
ブロワ 三相AC200V
大晃機械工業(TAIKO)
税込
¥
164,780
¥
149,800
バスケットへ
コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
94,578
¥
85,980
バスケットへ
ポータブルファン
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
60,478
~
¥
54,980
~
コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
8,358
¥
7,598
バスケットへ
コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 4本足
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
13,178
¥
11,980
バスケットへ
コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
15,378
¥
13,980
バスケットへ
コンパックパワーファン 羽根径22cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
100,078
¥
90,980
バスケットへ
コンパックパワーファン 羽根径50cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
73,678
¥
66,980
コンパックパワーファン 羽根径45cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
52,778
¥
47,980
バスケットへ
フレキシブルダクト ポータブルファン用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
39,578
~
¥
35,980
~
コンパックパワーファン 羽根径45cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
税込
¥
54,978
¥
49,980
バスケットへ
QU-20 給油ノズルクミ
工進
税込
¥
12,078
¥
10,980
バスケットへ
モータトロコイドポンプ
日本オイルポンプ
税込
¥
40,678
~
¥
36,980
~
油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)
工進
税込
¥
15,378
~
¥
13,980
~
テクポン水中ポンプ(非自動)
寺田ポンプ製作所
税込
¥
68,178
~
¥
61,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
ポンプ・送風機・電熱機器
陸上ポンプ
セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
参考になった
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
参考になった
2023-03-24
「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります
電動ドリル用ポンプ
水中ポンプ
家庭用ポンプ
マグネットポンプ
ダイヤフラムポンプ
定量ポンプ
クーラントポンプ
陸上ポンプ
油用ポンプ
エアーポンプ
井戸用ポンプ
ギヤポンプ
ドラム缶用ポンプ
ペール缶用ポンプ
テストポンプ
電熱機器(ヒーター)
送風機
ガンノズル・ホース
ポンプ用部品・アクセサリー
シェアする
マイページ