曜日別特売
O-5G セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 06542155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-5G セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 06542155
O-5G セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 06542155

セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
周波数(Hz)50
出力(kW)1.5
口径(Φmm)65
内容量1台注文コード06542155品番O-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155,800

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.32/8.8
0.45/7.5
0.55/6.0
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用口径(Φmm)65出力(kW)1.5電源(電動機)(V)三相:200周波数(Hz)50付属品共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガードトラスコ品番462-3525質量(kg)71種類セルプラポンプ寸法L(mm)662寸法H(mm)134フランジJIS10K、薄形同期速度(min-1)1500寸法d(mm)15寸法a(mm)175寸法A(mm)157寸法F(mm)329寸法S(mm)313.5寸法D(mm)454寸法E(mm)105寸法B(mm)305寸法C(mm)462寸法T(mm)778.5寸法N(mm)74寸法O(mm)2寸法I(mm)83寸法J(mm)485寸法G(mm)224寸法R(mm)6寸法U(mm)25電動機全閉外扇屋内形寸法c(mm)140取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)寸法M1(mm)310構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS304電動機の極数4寸法Rc2 1/2寸法n-h(mm)4-15寸法K1(mm)340寸法K2(mm)255寸法M2(mm)227構造(軸受)玉軸受
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06542155O-5G21237712O-5GEO-5G セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 21237712セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)寺田ポンプ製作所1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする