吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.18/13
0.25/12.0
0.37/10.0
用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用口径(Φmm)50出力(kW)1.5電源(電動機)(V)三相200/220周波数(Hz)60付属品共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガードトラスコ品番462-3517質量(kg)47種類セルプラポンプ寸法L(mm)628寸法H(mm)88フランジJIS10K、薄形同期速度(min-1)1800寸法d(mm)12寸法a(mm)155寸法A(mm)123寸法F(mm)281寸法S(mm)313.5寸法D(mm)393寸法E(mm)60寸法B(mm)290寸法C(mm)413寸法T(mm)729.5寸法N(mm)63寸法O(mm)-3.5寸法I(mm)65寸法J(mm)442寸法G(mm)178寸法R(mm)7寸法U(mm)25電動機全閉外扇屋内形寸法c(mm)120取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)寸法M1(mm)260構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS304電動機の極数4寸法Rc2寸法n-h(mm)4-15寸法K1(mm)288寸法K2(mm)248寸法M2(mm)224構造(軸受)玉軸受