曜日別特売
JTNBULB-RBW Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- にじ JTT 06542396

メイン画像

JTNBULB-RBW Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- にじ JTT 06542396
JTNBULB-RBW Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- にじ JTT 06542396

Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- にじ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06542396品番JTNBULB-RBW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ
ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。
・明るく輝くLEDネオンサイン
丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。
底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にレインボー型に光ります。
インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。
・USBケーブルで手軽に充電
内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。
バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。
USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。
・口金E40サイズ
口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。
・個性豊かなバリエーション
ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。
気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。

用途
インテリアやお店などの装飾アクセント 等
セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他レインボー質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする