- 【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒 ノーブランド 06544073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】S45CD(ミガキ材)六角棒

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
対辺(mm)12
12
13
14
17
19
21
22
23
24
26
27
29
30
32
35
36
38
41
46
50
54
55
60
長さ(mm)601~700
内容量1本注文コード06544073品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。

対辺(mm)12長さ(mm)601~700材質S45CD(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: ロボシーダー播種機の連結棒交換
農・林・水産業

幅1700mmの4連のロボシーダーの1400mm連結棒を1700mmに交換、純正品の価格は知らないがこの価格で買えれば満足

対象商品 : 06544606
2023-12-20
用途: 農機具麦播種機回転軸
ワイズ設計建築

メーカー部品の約3分の1位の金額で調達できたので良かったです。

対象商品 : 06545053
2022-11-18
用途: 部品製作
STYLE自動車・二輪車・自転車関連業

少量欲しかったので切り売りはありがたいです。
対辺21ミリを購入しましたが、実測20.92程度でした。
翌日発送だと嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06545823
2021-11-28
用途: 耕運機車輪軸が六角パイプで 鉄製の車輪も同じ六角パイプなので中に入れつなぎピンで固定
農・林・水産業

今まで使えな使えなかった鉄製車輪が簡単な工作で使えるようになりました
削ら無くてもサイズぴったりでも抜く事が出来る来年の春が楽しみです。

対象商品 : 06545656
2021-03-27
用途: 旋盤加工
製造業

何の問題もなく使用できました
梱包状態も良かったです

対象商品 : 06544204
2019-12-18
用途: 部品製作

自動車の部品製作に使用。モノタロウさんはいろいろな素材があり、助かっています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06544116
2019-08-27
用途: フライス盤のスタッドボルト
スタジオ・オーバーレイ

フライス盤のスタッドボルト製作の材料に使っています。T溝の幅が12mmなので、ボルト/ロッド部分を削りネジ部を切るだけなので、時々必要になる際、丸棒から作るより工程数が少なく便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 06545656
2018-08-14
用途: 自動車メンテナンス用治具
製造業

安価な為購入
炭素鋼の為とにかく錆びます
簡易的な治具作成の為特に問題ありませんが
本治具作成の際はステンレスにしたいと思います

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする