曜日別特売
MSE430  20 無限コーティング4枚刃エンドミル NS(日進工具) 06546766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSE430  20 無限コーティング4枚刃エンドミル NS(日進工具) 06546766
MSE430  20 無限コーティング4枚刃エンドミル NS(日進工具) 06546766

無限コーティング4枚刃エンドミル

(2件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
12
14
シャンク径(Φmm)
刃長l(mm)50
2.5
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
30
35
全長(mm)
内容量1本注文コード06546766品番MSE430 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,600

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。

用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃径D(Φmm)20刃長l(mm)50全長L(mm)135シャンク径d(Φmm)20材質超微粒子超硬合金刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃径公差0~-0.02首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06546626
2015-12-09
用途: 軟鉄 面取り

無限コ-ティンを信じて使って見ましたが、残念の一言、2回ほどやんわりなめたら、欠けました。
こんな商品、売らないで下さい。
金 出して買ってるんですから。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 06546583
2014-06-04
用途: アルミの加工

無限コーティング?笑えないくらい簡単にカケた。
コーティング無しを使っていて摩耗でコストが・・・で購入して、同じ加工をしていたのに直ぐにカケてしまった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする