※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
6
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
20
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
20
刃長l(mm)
24
4
6
8
10
12
16
20
24
32
40
48
80
全長(mm)
75
50
55
60
65
75
90
100
110
140
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06546845
品番
MSEM430 6
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃長l(mm)
24
刃数
4
トラスコ品番
726-3040
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。